メイン画像

ミニアングルポリッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07395511 品番SI-2009EX-H
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。
プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。
高速回転タイプでスピーディーです。
サイドハンドル付きです。(取り外し可能)

用途
塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。
自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。
付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個 仕様後方排気 トラスコ品番595-0925 全長(mm)180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)0.43 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)73 バフサイズ(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする