メイン画像

FRP樹脂ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07395538 品番 FB50
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。
超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。

用途樹脂・CFRPの穴あけに。 トラスコ品番594-9142 全長(mm)90 有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする