メイン画像
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
FRP樹脂ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07395626
品番
FB95
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。
超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途
樹脂・CFRPの穴あけに。
トラスコ品番
594-9136
全長(mm)
90
有効切削能力(mm)
【FRP】30【プラスチック】15【木材】15
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応