メイン画像
ベルハンマー
ベルハンマーの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ベルハンマーの 潤滑スプレー
ベルハンマー モーターシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07396089
品番
Coyr03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,630
MotoGPのMoto3クラスへ参戦中の山中琉聖選手の要望により生まれた「とことんフリクションを抜く、軽く動けばすべて良し」というコンセプトにより創られた製品です。
用途
バイクのメンテナンスに
トラスコ品番
571-5608
色
琥珀
容量(mL)
100
使用温度範囲(℃)
-15〜200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.015L
危険物の性状
非水溶性