用途工場内の構内連絡用、建設現場。
付属品ベルトクリップ
仕様免許・資格要不要:不要
適合中継器(A):EXR100
トラスコ品番653-3726
幅(mm)58
色イエロー
高さ(mm)83
種類特定小電力
奥行(mm)23.5
電源充電式、乾電池
チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch
保護等級IP68
出力(mW)(音声)700
アンテナ長:99(mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)(市街地通話)0.1〜0.2、(郊外通話)1
送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯