メイン画像

ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07396186 品番 SRFD51-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。
24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。
クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。
ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。

用途工場内の構内連絡用、建設現場。 付属品ベルトクリップ 仕様免許・資格要不要:不要 適合中継器(A):EXR100 トラスコ品番653-3722 幅(mm)58 レッド 高さ(mm)83 種類特定小電力 奥行(mm)23.5 電源充電式、乾電池 チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch 保護等級IP68 出力(mW)(音声)700 アンテナ長:99(mm) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)(市街地通話)0.1〜0.2、(郊外通話)1 送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
注意
※使用するには別売りのリチウムイオンバッテリーと充電器、または乾電池ケースが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする