メイン画像
蝶プラ工業
蝶プラ工業の オフィスインテリア
蝶プラ工業の 傘・傘立て
蝶プラ工業の 傘立て・アンブレラスタンド
メロディー傘立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07396378
品番
610517
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
玄関を傘の水滴で濡らしません。
8本の傘を収納可能です。
場所を取らないコンパクトな設計です。
用途
傘立て
トラスコ品番
346-0620
材質
スチロール樹脂
色
ブラウン
高さ(mm)
295
奥行(mm)
189
間口(mm)
278
収納数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応