メイン画像
おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
A-296 SPウレタン10双組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1セット)
注文コード
07396448
品番
A-296-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。
お得な業務用パックです。
用途
工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。
トラスコ品番
161-6762
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト
サイズ
L
入数(双)
10
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
素材
手袋:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応