代表画像
おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
A-297 業務用パック ウレタン10双入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
07396466
品番
A-297-M
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。
お得な業務用パックです。
用途
工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。
トラスコ品番
162-1549
色
ホワイト
サイズ
M
入数(双)
10
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
素材
手袋:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応