代表画像
おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 豚革手袋
JW 825白 手首 マジック止(PL)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07396491
品番
JW825-M
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
しなやかで、手に安心のナチュラル素材、ピッグスキンを使用しています。
用途
機械、建築、土木、運送、園芸など。
トラスコ品番
835-5475
材質
豚革
色
白
サイズ
M
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジックタイプ