代表画像

EXゴールドドリル(ステンレス・軟鋼用レギュラータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07396518 品番EX-SUS-GDR-10.0
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適なレギュラー溝長シリーズです。
展延性の高い被削材に有効です。

用途被削材:低・中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。 トラスコ品番217-6688 材質高速度鋼(HSSE) 全長(mm)137 溝長(mm)87 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D(刃径×3倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする