代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の バリ取り
OSG(オーエスジー)の カウンターシンク
FXコーティング 超硬カウンターシンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07396527
品番
FX-MG-CSX60 6.3X6X2.0X55
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高速切削が可能で、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。
ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、グラファイト、耐熱合金、プラスチック。
トラスコ品番
114-4131
材質
超硬(Carbide)
刃数
3
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
60
表面処理
FXコーティング
先端径(Φmm)
1
有効刃径(Φmm)
6.3
シャンク径
6