代表画像

FXコーティング 超硬カウンターシンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07396536 品番 FX-MG-CSX60 8.3X6X3.0X55
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高速切削が可能で、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。
ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、グラファイト、耐熱合金、プラスチック。 トラスコ品番114-4132 材質超硬(Carbide) 刃数3 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)60 表面処理FXコーティング 先端径(Φmm)2.5 有効刃径(Φmm)8.3 シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする