代表画像

FXコーティング 超硬カウンターシンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07396597 品番 FX-MG-CSX90 6.3X6X2.0X55
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高速切削が可能で、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。
ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、グラファイト、耐熱合金、プラスチック。 トラスコ品番114-4170 材質超硬(Carbide) 刃数3 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 表面処理FXコーティング 先端径(Φmm)1 有効刃径(Φmm)6.3 シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする