代表画像
OSG(オーエスジー)
A-ポイントタップ(エンドミルシャンク)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M12×1.25-10-OH
M12×1.5-10-OH
M12×1.25-10-OH
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07396676
品番
A-POT STD 5P M12X1.25-10-OH
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。
用途
低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
トラスコ品番
226-8983
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M12×1.25-10-OH
溝数
3
シャンク径(Φmm)
10
下穴径(Φmm)
10.8
ねじ長さ(mm)
29
精度
OH4
表面処理
Vコーティング
首下長(mm)
48
食付
5山
加工ねじ
M
精度表記
STD