代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の ねじ切り
NCプラネットカッタ ねじの種類:NPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07396685
品番
WX-PNC-5.9X10.3XNPT27
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
航空機産業でも利用されています。
用途
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
トラスコ品番
636-1650
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
全長(mm)
60
呼び寸法
1/16・1/8
刃長(mm)
10.3
シャンク径(Φmm)
6
山数
27
刃径(Φmm)
5.9
表面処理
WXコーティング
シャンク径d(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応