メイン画像

25326601 PVCグローブパウダーフリー 松吉医科器械 07396825 25326601 PVCグローブパウダーフリー 松吉医科器械 07396825

PVCグローブパウダーフリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 07396825 品番 25326601
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

手にピッタリフィットするメディカルグレードのプラスチック手袋。
フィット感が得られる薄手タイプの手袋です。
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリとフィットし、素手感覚で使用できます。
便利な左右兼用タイプのためムダなく使用できます。

仕様左右兼用 トラスコ品番662-6799 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)0.09 サイズM 入数(枚)100 全長(cm)24 粉有無なし 甲幅(cm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする