メイン画像

25326602 PVCグローブパウダーフリー 松吉医科器械 07396841 25326602 PVCグローブパウダーフリー 松吉医科器械 07396841

PVCグローブパウダーフリー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズL 注文コード07396841 品番25326602
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

手にピッタリフィットするメディカルグレードのプラスチック手袋。
フィット感が得られる薄手タイプの手袋です。
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリとフィットし、素手感覚で使用できます。
便利な左右兼用タイプのためムダなく使用できます。

仕様左右兼用 トラスコ品番662-6794 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)0.09 サイズL 入数(枚)100 全長(cm)24 粉有無なし 甲幅(cm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする