曜日別特売
4D G-190 Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 07397061

4D G-190 Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 07397061
4D G-190 Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 07397061
4D G-190 Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 07397061

Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内径(mm)189.3
189.3
154.3
159.3
164.3
169.3
174.3
179.3
184.3
194.3
199.3
204.3
209.3
214.3
219.3
224.3
229.3
234.3
239.3
244.3
249.3
254.3
259.3
264.3
269.3
274.3
279.3
284.3
289.3
294.3
299.3
内容量1袋注文コード07397061品番4D G-190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。
(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)

用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
566-4164
内径(mm)
189.3
材質
4種D フッ素ゴム(FKM)
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401規格品
線径(mm)
5.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする