メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの チップ関連商品
ミーリング加工用材種 MV1030
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
07397306
品番
SNMU1206C05ZNER-M
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
トラスコ品番
567-5722
厚さ(mm)
6.2
刃長(mm)
12.7
コーティング
MV1030
コーナー半径(mm)
1.6
適合被削材種
P種、M種、K種