メイン画像

TKBA 11 ベルトアライメントツール TKBA SKF(日本エスケイエフ) 07397340 TKBA 11 ベルトアライメントツール TKBA SKF(日本エスケイエフ) 07397340 TKBA 11 ベルトアライメントツール TKBA SKF(日本エスケイエフ) 07397340

ベルトアライメントツール TKBA

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07397340 品番 TKBA 11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。
ベルトプーリーのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。
正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。
正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。
コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。

用途Vベルトプーリーの芯出し用。 付属品発光ユニット、受光ターゲット3個、単4電池3本 仕様レーザー光線長さ:2mの距離で2.4m トラスコ品番612-2947 材質発光ユニットハウジング:ABS + 2Kおよびアルミニウムベース粉体塗装仕上げ、受光ターゲットハウジング:ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする