FG52CN 30A コンパクト漏電ブレーカ 内外電機 07397345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクト漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07397345 品番FG52CN 30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

富士製のコンパクト漏電ブレーカーです。

端子構造
負荷側
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
負荷側
単線:Φ1.6〜Φ2.6
より線:2〜8
定格電圧(V)AC100 寸法A(mm)25 寸法D(mm)76.5 定格電流(A)30 寸法B(mm)96 寸法C(mm)60 動作時間0.1秒以内 定格感度電流(mA)15、30 極数・素子数2P1E 定格遮断電流(kA)AC5(110V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする