メイン画像
日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ワイパー
日本クリンテックの 水切りワイパー・ドライワイパー
Luotta ラバーワイパーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07397358
品番
181721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
「掃く」「拭く」「かきとる」が一本で完結できるエコなワイパーです。
用途
フローリングの掃き掃除用。
カーペットのペット毛・ごみ取り用。
窓の結露やお風呂上がりの水滴取り用。
網戸掃除用。
拭き掃除用。
トラスコ品番
621-9375
セット内容
ラバーワイパー本体×1個、チリトリ兼ラバーワイパー用スタンド×1個、 マイクロファイバ-ダスター×1個、レーヨンダスター×1個
材質
ワイパー:ポリプロピレン・アルミニウム、ちりとり:ポリプロピレン・TPE、布製ヘッドカバー:マイクロファイバー・レーヨン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※高温になる所でのご使用はおやめください。
※劣化した状態でのご使用はお控えください。
※対象物の素材によってご使用により傷がつくことがあります。
※ごみや砂が付着した状態でのご使用はおやめください。
※力を入れすぎると破損する可能性があります。