メイン画像

NコックJack

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1台) 適合ガス酸素 注文コード07397385 品番QN19136
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は適合ガスなど2種類から選べます 他の種類を見る

吹管とホースの着脱を容易にするだけでなく、逆火による事故発生確率を低減します。

用途ガス溶断・溶接用 トラスコ品番241-7273 材質真鍮 使用圧力(MPa)0.02〜0.99MPa 適合ガス酸素 適合ソケット【接続可能】S2H、S2HS 接続形状【入口】Nコックプラグ形状【出口】M16×1.5右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする