メイン画像
ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
GLシリーズ 低密度ポリエチレン ごみ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
厚さ(mm)
0.03
注文コード
07398320
品番
GL43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
容量・厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ袋です。
用途
保管やごみ捨てに。
トラスコ品番
556-9215
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.03
色
透明
寸法(縦×横)(mm)
800×650