メイン画像

GLシリーズ 低密度ポリエチレン ごみ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 容量(L)90 厚さ(mm)0.05 注文コード07398347 品番GL98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は容量・厚さなど5種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ袋です。

用途保管やごみ捨てに。 トラスコ品番557-0440 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 半透明 容量(L)90 寸法(縦×横)(mm)900×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする