メイン画像
ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
GIシリーズ 再生原料ゴミ袋 エコマーク付き 低密度ポリエチレン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
07398381
品番
GI44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
再生エコマーク付のポリ袋です。
用途
保管やごみ捨てに。
トラスコ品番
554-9979
材質
LL55%+PCR35%+PIR10%
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
容量(L)
45
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
800×650
エコマーク認定番号
20 128 017