メイン画像

MBシリーズ食品検査適合品 青半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 07398435 品番 MB73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

食品検査適合品のゴミ袋です。
青色なので万が一異物混入の際に見つけやすくなっています。
食品検査適合品とは、厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていなことが証明されています。

用途保管やごみ捨てに。 トラスコ品番556-8823 材質LLDPE/LDPE 厚さ(mm)0.03 青半透明 容量(L)70 寸法(縦×横)(mm)900×800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする