画像準備中

DリングファイルPP

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 07398871 品番 51141745
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
用途ワンタッチ開閉できるUD金属とじ具を採用 インターグレイ色のPP表紙替背紙式Dリングファイル トラスコ品番179-1231 サイズA4 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 穴数2 外寸法(mm)幅251×背幅45×高さ307 収納枚数(枚)(適正)300 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする