コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの リングファイル
DリングファイルPP 青B6横
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
07398907
品番
51683139
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
用途
とじ具の開閉がワンタッチで簡単!替背紙式のDリングファイル。
トラスコ品番
178-8015
色
青
サイズ
B6
タイプ
ヨコ型
種類
2穴Dリングファイル
穴数
2
外寸法(mm)
幅223×背幅45×高さ138
収納枚数(枚)
(適正)300
グリーン購入法
適合