コクヨ
コクヨの ホワイトボード
コクヨの ホワイトボードマーカー
ホワイトボード用マーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07398916
品番
50432875
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
用途
細かな字が書ける極細タイプで、細かな部分まで消せるイレーザー付き。
トラスコ品番
178-3392
軸径(Φmm)
16
全長(mm)
125
線幅(mm)
約0.7-1.0
インク色
赤
マグネット
イレーザー付・マグネット付
商品タイプ
イレイザー、使い切り
線の太さ
極細字