mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 靴下
ミズノワーク涼感8丈メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
サイズ(cm)
26〜28
トラスコ品番
625-8766
注文コード
07398995
品番
681-455-27-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
サイズ・トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・速乾性・フィット性を高める設計で作業パフォーマンスをサポートします。
用途
現場作業に。
トラスコ品番
625-8766
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
アソート
サイズ(cm)
26〜28
機能
耐久・速乾
入数
3足
指タイプ
通常