曜日別特売

モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個出力(kW)0.75注文コード07399029品番SF-PR 0.75KW 4P 200V MEATH
参考基準価格(税別)¥98,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。
更なる省エネ運転が可能です。

トラスコ品番363-2518幅(mm)207.5高さ(mm)168出力(kW)0.75極数4P奥行(mm)262電圧(V)200/200/220/230(50/60/60/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])1420 / 1710 / 1730 / 1735
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする