三菱電機
モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
出力(kW)
1.5
注文コード
07399038
品番
SF-PR 1.5KW 4P 200V MEATH
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。
更なる省エネ運転が可能です。
トラスコ品番
363-5663
幅(mm)
228
高さ(mm)
191
出力(kW)
1.5
極数
4P
奥行(mm)
311.5
電圧(V)
200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1450 / 1745 / 1755 / 1760