曜日別特売

モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個出力(kW)3.7注文コード07399056品番SF-PR 3.7KW 4P 200V
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。
更なる省エネ運転が可能です。

トラスコ品番363-4085幅(mm)524高さ(mm)253出力(kW)3.7極数4P奥行(mm)381電圧(V)200/200/220/230(50/60/60/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])1450 / 1745 / 1755 / 1760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする