livePro
liveProの ねじ
liveProの 木ねじ・ドリルネジ
liveProの 木ねじ
ボード用コーススレッド ラッパ(クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
07399099
品番
B5538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
石膏ボード2枚貼り(21mm+21mm)専用です。
トラスコ品番
391-5969
材質
スチール、表面処理:クロメート
全長(mm)
38
寸法d(mm)
5.5
先端形状
トガリ先
頭部形状
ラッパ
適合ドライバー
プラスNo.2
頭部径dk(mm)
8
ねじ山
粗め
ねじ部長さ(mm)
32
入数(本)
500