TX101-2 TX形盤用ヒータ 内外電機 07399104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX形盤用ヒータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)210 注文コード07399104 品番TX101-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は定格電圧4種類から選べます 他の種類を見る

TX101形は、シースヒータを使用しておりますので、湿気に強く結露防止に使用できます。ヒューミディスタットHSX形を使用すると省エネ運転が可能です。

材質(カバー)SUS430 材質(ヒーターシース)SUS304 質量(kg)0.6 定格電圧(V)210 定格容量(W)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする