※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の 制御機器・PLC・リレー
内外電機の 温度調節器(デジタル調節計)
内外電機の 温度調節器その他関連用品
TX形盤用ヒータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
105
注文コード
07399113
品番
TX100-1
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
TX100形は、サーモスタット付で、自動温度調節が可能で、凍結防止に適しています。
材質(カバー)
SUS430
材質(ヒーターシース)
SUS430
質量(kg)
0.6
定格電圧(V)
105
定格容量(W)
100