ボイドテープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07399201 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

粘着力が強く、水やゴミの侵入を防ぎます。
1回で手際よく貼る事ができます。
手で簡単に切れ、耐水性もあるため、過酷な条件でも使えます。
透明性があり、ボイド(紙管)に印刷を合わせやすくしてあります。

テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエステル織布 枚数118 適合サイズ(Φmm)150、175 引張強度(N/25mm)142.1 粘着力(N/25mm)10.78 特性耐水性 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
塩ビ管への貼付

塩ビ管へ貼付しました。本来はボイド管への貼付と商品説明には強粘着とあったのですが、実際施工するまでは心配でした。
ただ、しっかりと貼ることも出来特に問題はありませんでした。

2024-11-23
用途:
配管工事の仮止め
名興工業有限会社 様 (建設業・工事業)

いつも使っています。使い勝手かとても良いです
サイズもありますから色々と使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする