画像準備中

モールドフードパック仕切り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 07399239 品番 EF-9325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

原料に非木材パルプ(麦・バガス)を使用した環境にやさしい紙製のフードパック。
使いやすいフタ一体型。
ナチュラルな風合いで、テイクアウトやお弁当のシーンに大活躍。
仕切りがあり、食材を分けて入れることができます。

用途フードパック トラスコ品番530-4481 材質非木材パルプ 形状角形 寸法(mm)238×162×60 容量(mL)約800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする