KD6001 ライトマスク クレトイシ 07399314

KD6001 ライトマスク クレトイシ 07399314
KD6001 ライトマスク クレトイシ 07399314

ライトマスク

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード07399314品番KD6001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大きい面体で万人にジャストフィット。
死積が大きく息がこもらず呼吸、会話が楽。
特殊鼻パットでソフトな肌触り。
吸収性にとんだ鼻パットで汗によるスベリを防止。
ドックイヤー形状によりフィット感アップ。
肌に優しいアミゴム。

使用限度時間(h)12国家検定合格番号第TM267号二酸化炭素濃度上昇(%)1以下吸気抵抗(Pa)30以下排気抵抗(Pa)30以下吸気抵抗上昇値(Pa)130以下質量(g)13以下ぬれ抵抗値(Pa)40以下粒子捕集効率(%)83以上トラスコ品番420-3216種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20アズワン品番8-1055-12指定防護係数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07399314
2020-10-24
用途: 砂処理場の、管理等
松崎産業製造業

この、マスクは、大変良かったです。今、商品がないので、出たら、すぐ、お願いすると、思います。。

対象商品 : 07399314
2019-05-30
用途: 建物の天井用
yasuharaエンジニアリング

マスクは何を使っても、暑い。やっぱり暑いが良く粉塵をろ過してると思う。

対象商品 : 07399314
2014-09-16
用途: 溶接作業
株式会社テラモトテック

他の簡易マスクと比べ息がしやすく、ゴムがしっかりしているので使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする