曜日別特売
IMX16C3A160R10012 3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド 三菱マテリアル 07399555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個コーナーR(mm)1刃径(Φmm)16注文コード07399555品番IMX16C3A160R10012
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。
すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。

用途アルミニウム合金加工用トラスコ品番178-7039刃数3刃長(mm)12.8刃径(Φmm)16表面処理ノンコートヘッド長(mm)24コーナーR(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする