※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07399625
品番
IMX20C4HV200R10020
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。
安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
用途
難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制
トラスコ品番
178-6993
刃数
4
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
20
表面処理
EP7020コート
ヘッド長(mm)
30
コーナーR(mm)
1