※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07399641 品番 IMX20C4HV200R10020S
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。

用途びびりを抑制し安定切削に最適です。 トラスコ品番178-7025 刃数4 刃長(mm)20 刃径(Φmm)20 表面処理EP7020コート ヘッド長(mm)30 コーナーR(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする