※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07399686 品番 IMX20C4HV200R40020
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。
安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。

用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制 トラスコ品番178-5492 刃数4 刃長(mm)20 刃径(Φmm)20 表面処理EP7020コート ヘッド長(mm)30 コーナーR(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする