三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07399781
品番
IMX25C4HV250R10025
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。
安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
用途
難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制
トラスコ品番
178-5498
刃数
4
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
25
表面処理
EP7020コート
ヘッド長(mm)
37.5
コーナーR(mm)
1