曜日別特売
IMX25S4HV25025 3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ 三菱マテリアル 07399869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)25刃数4注文コード07399869品番IMX25S4HV25025
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。

トラスコ品番178-5488刃数4刃長(mm)25刃径(Φmm)25表面処理EP7020コートヘッド長(mm)37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする