※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット

(11件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 塗装色ライトグリーン 注文コード07399874 品番BLP-SH0945C
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は塗装色など26種類から選べます 他の種類を見る

モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。

セット内容棚板2枚、棚受金具×8個 間口W×奥行D(mm)900×450 タイプ軽量ラック150kg用 塗装色ライトグリーン 用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。 質量(kg)7
注意
※モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-27
用途:
既存の棚への追加
JTM 様 (その他業種)

既に組み上がった本体への追加用なので組み立て要領を習得した後ですから簡単に組むことが出来ました。この部分は正真正銘の「ボルトレス」でした。
出来れば1枚単位で売って欲しいと思いました。

対象商品:
09211982
2022-10-04
用途:
ラックの棚の増設
自動車・二輪車・自転車関連業

ラックの棚を店まで行って購入するのも手間なのでモノタロウで購入。
品質は全く問題無く便利に使っています。
1枚単位での購入ができると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09211991
2022-05-27
用途:
ガレージの整理

ガレージに設置した棚の整理の際に、物が取り出しやすい様に、段ボールに詰め込んであった物を並べて置けるように整理すると、大きな物が少なく、棚の間隔が無駄に広くなったので、棚板を増やして、小さな物を沢山置ける様にした。

同じ規格の物がいつでも購入できるので、大変便利です。

対象商品:
09211921
2022-03-14
用途:
むしろ2枚入りがありがたい
卸売・小売業

私はラック本体を2体購入したので、棚をそれぞれ増設するために2枚入りというのは助かりました。
また、たとえラックが1体だとしても、棚を増設する際に2枚増やしたいって言う人も多いと思います。

私はラックの上半分は棚を20cm程の間隔で設置して、下半分は大きな荷物を入れるような使い方をしています。

2020-04-09
用途:
荷物整理

ボルト留めのものと違って、つけ外しが簡単で便利です。ただ、2枚売りしか無いのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
09212016
2018-09-25
用途:
備品収納
株式会社一信企画 様 (サービス業)

棚板5枚入りの本体を購入したが、さらに一段増やしたく購入。
棚板2枚セットしかないのが不満。
1枚単位で販売してくれたらいいのに。

1人が参考にしています
対象商品:
08245641
2018-02-03
用途:
購入した棚を追加しました
キャラアート株式会社 様 (製造業)

価格が安く、棚の強度の十分です。簡単に棚を追加できるのでお勧めです

対象商品:
09212016
2015-04-03
用途:
保管棚

ほかのサイトで買っていたけれどいつの間にかなくなって追加の棚が調達できず困っていたところモノタロウにあってよかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合する本体の棚はどれでしょうか。
回答:
こちらの商品は下記のモノタロウ 軽量ラック 150kgの専用部品でございます。
モノタロウ 軽量ラック 150kg
https://www.monotaro.com/g/00026786/
2021-01-22
質問:
金具のみの取り扱いはありますか。
回答:
金具のみは下記となります。
モノタロウ ラック用 中受金具
https://www.monotaro.com/p/8700/5825/
2021-01-22

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする