※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用) 塗装色ライトグリーン 注文コード07400075 品番MBP-SH1891S
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はセット内容・塗装色など34種類から選べます 他の種類を見る
間口W×奥行D(mm)1800×910 セット内容棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用) タイプ中量ラック300kg用 塗装色ライトグリーン 用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 質量(kg)23 有効内寸法(間口×奥行)(mm)1740×870(290D×3)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07400005
2015-08-31
用途:
在庫管理

単体で購入すると高すぎる。
ほかのメーカーは半額くらい

3人が参考にしています
対象商品:
08247312
2013-02-27
用途:
物が増えたとき

モノは最高なんですが、棚板だけで買うとかなり割高感があります。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする