※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07400093
品番
MBP-WB1800S
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
適合
300kg、500kg中量ラック
タイプ
中量ラック
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容
間口桟4本、セーフティピン
質量(kg)
13
塗装色
ライトグリーン
外寸法・間口(mm)
1800
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません